Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe S


Menge:  Box  
Produktinformationen
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe S
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-8220-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8220-S
EAN/GTIN:
     4059904086517
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
schwarz
Größe(n):
XS-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
6,81 kg
Länge:
0,40 m
Breite:
0,26 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,42*
€ 15,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Box
ab 4 Boxen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.