Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe S
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-8200-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8200-S
EAN/GTIN:
     4059904089648
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
XS-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
6,16 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,25 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.