Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe M
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe M
Artikel-Nr.:
     4012-1488000
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8200-M
EAN/GTIN:
     4059904089655
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Größe M
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
XS-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
6,36 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,23 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 5,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,01*
€ 5,92*
19 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 4,37*
€ 5,96*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,60*
ab € 4,05*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
1 Stück enthält 100 Paar (€ 0,0578* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.