Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Strickmütze, Winterfutter aus 3M® Thinsulate, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C9300-731-1000
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     731-1000
EAN/GTIN:
     4059904030176
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
NITRAS Strickmütze, verschiedene Farben, wärmendes Winterfutter aus 3M® Thinsulate, Rollrand, besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe(n):
Einheitsgröße
Pflegehinweise 1:
Waschen 30° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
VE:
120
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.