Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Abnehmbare Kapuze, schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Abnehmbare Kapuze, schwarz / grau
NITRAS Abnehmbare Kapuze, schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     C9300-7152K
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7152K
EAN/GTIN:
     4059904036796
Suchbegriffe:
Einweg-Kapuze
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
NITRAS abnehmbare Kapuze, schwarz / grau, passend zu Artikeln 7152 und 7162, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Farbe Material:
schwarz / grau
Größe(n):
Einheitsgröße
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.