| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-7150-2XL Herst.-Nr.: 7150-2XL EAN/GTIN: 4059904036185 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der ärmel für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe 2XL Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 94% Polyester, 6% Elasthan | Farbe Oberstoff 1: | schwarz | Größe(n): | XS-5XL | Ausstattung 1: | Verstellbare ärmelabschlüsse | Ausstattung 2: | Wasserabweisend | Ausstattung 3: | Windabweisend | Pflegehinweise 1: | Waschen 40° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |