Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20471, EN 343, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20471, EN 343, Größe L
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20471, EN 343, Größe L
Artikel-Nr.:
     C9300-7142-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7142-L
EAN/GTIN:
     4059904040809
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, umlaufende Reflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, durchgängiger Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-, ärmel-, und Innentasche, einrollbare Kapuze zum Schutz gegen Regen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Regular Fit, Größe L
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Farbe Oberstoff 1:
neonorange / marineblau
Material Futter:
100% Polyester
Farbe Futter:
orange
Material Wattierung:
100% Polyester
Material Polar-Fleece:
100% Polyester
Farbe Polar-Fleece:
schwarz
Größe(n):
XS-4XL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7142-2XL
ab € 25,26*
Ähnlich
Nitras
7142-3XL
ab € 25,39*
Ähnlich
Nitras
7142-4XL
ab € 25,21*
Ähnlich
Nitras
7142-M
ab € 25,24*
Ähnlich
Nitras
7142-S
ab € 25,27*
Ähnlich
Nitras
7142-XL
ab € 25,35*
Ähnlich
Nitras
7142-XS
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.