Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20471, EN 343, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20471, EN 343, Größe 2XL
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, EN ISO 20471, EN 343, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     C9300-7142-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7142-2XL
EAN/GTIN:
     4059904040823
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Pilotenjacke, neonorange / marineblau, 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, umlaufende Reflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, durchgängiger Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-, ärmel-, und Innentasche, einrollbare Kapuze zum Schutz gegen Regen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Regular Fit, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
Farbe Oberstoff 1:
neonorange / marineblau
Material Futter:
100% Polyester
Farbe Futter:
orange
Material Wattierung:
100% Polyester
Material Polar-Fleece:
100% Polyester
Farbe Polar-Fleece:
schwarz
Größe(n):
XS-4XL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7142-3XL
ab € 25,38*
Ähnlich
Nitras
7142-4XL
ab € 25,22*
Ähnlich
Nitras
7142-L
ab € 25,37*
Ähnlich
Nitras
7142-M
ab € 25,32*
Ähnlich
Nitras
7142-S
ab € 25,19*
Ähnlich
Nitras
7142-XL
ab € 25,22*
Ähnlich
Nitras
7142-XS
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.