| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-7120-4XL Herst.-Nr.: 7120-4XL EAN/GTIN: 4059904032392 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, schwarz, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe 4XL Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Farbe Oberstoff 1: | schwarz | Material Futter: | 100% Polyester | Farbe Futter: | schwarz | Material Wattierung: | 100% Polyester | Material Polar-Fleece: | 100% Polyester | Größe(n): | XS-4XL | Ausstattung 1: | Reflexelemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, xxxxl winterjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotenjacken |
| | |
| |