Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ERGO STEP HIGH, semi-orthopädische Einlegesohle, hohe Unterstützung des Fußlängsgewölbes, ESD-fähig, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS ERGO STEP HIGH, semi-orthopädische Einlegesohle, hohe Unterstützung des Fußlängsgewölbes, ESD-fähig, Größe 45
NITRAS ERGO STEP HIGH, semi-orthopädische Einlegesohle, hohe Unterstützung des Fußlängsgewölbes, ESD-fähig, Größe 45
Artikel-Nr.:
     C9300-700H-45
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     700H-45
EAN/GTIN:
     4059904109391
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
NITRAS ERGO STEP HIGH, semi-orthopädische Einlegesohle, hohe Unterstützung des Fußlängsgewölbes, anatomisch geformt und sehr formstabil dank Rückstelleffekt, exzellente Dämpfung sorgt für eine Weichbettung und Entspannung, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, hohe Atmungsaktivität, antistatisch, ESD-fähig, sehr leicht und angenehm zu tragen, Premium-Qualität, zertifiziert für folgende Sicherheitsschuhe von NITRAS: PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP und SPORT STEP, Größe 45
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaum
Farbe Material:
schwarz / gelb
Größe(n):
35-50
VE:
1
Gewicht:
,11 kg
Länge:
0,29 m
Breite:
0,12 m
Höhe:
0,04 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.