Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, blau, EN 388, EN 407, Größe 45 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, blau, EN 388, EN 407, Größe 45 cm
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, blau, EN 388, EN 407, Größe 45 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091123
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6796-45 cm
EAN/GTIN:
     4059904033795
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, blau, Länge 45 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, V-Form, bequem über Kleidung tragbar, Größe 45 cm
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
blau
Größe(n):
45 cm
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 9,84*
2 Tage
84
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,92*
€ 9,91*
2 Tage
120
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 9,97*
2 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 10,06*
4 Tage
6
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 11,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.