Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschützer Taeki 450mm blau High-Tech-Faser Taeki 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, blau, EN 388, EN 407, Größe 45 cm
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, blau, EN 388, EN 407, Größe 45 cm
Artikel-Nr.:
     1498A-4000371553
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6796
EAN/GTIN:
     4059904033795
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: High-Tech-Faser Taeki · Schnittschutzlevel E · Schutz gegen Kontaktwärme Level 1 · V-Form · paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: V-Form· Kontakthitzefestigkeit: Level 1· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Länge ca.:
450 mm
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
E
Marke:
NITRAS
Material:
High-Tech-Faser Taeki
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Armschoner, Armschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 9,87*
Lager 1498
180
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 10,03*
8 Tage
170
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 10,04*
4 Tage
11
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 10,07*
2 Tage
119
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 8,22*
€ 10,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 100,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.