Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407, Größe 30 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407, Größe 30 cm
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, gelb, EN 388, EN 407, Größe 30 cm
Artikel-Nr.:
     C9300-6790-30 cm
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6790-30 cm
EAN/GTIN:
     4059904105089
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Länge 30 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Größe 30 cm
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
gelb
Größe(n):
30 cm
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,52*
  
Preis gilt ab 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.