Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 8
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-5103-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5103-8
EAN/GTIN:
     4059904034747
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, innen aufgeraut, Strickbund, Damengröße, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Jersey
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
8
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Gewicht:
13,32 kg
Länge:
0,62 m
Breite:
0,53 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.