Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 10
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-5010-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5010-10
EAN/GTIN:
     4059904034662
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, innen aufgeraut, beidseitig tragbar, mit Schichtel, Herrengröße, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Jersey
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
10
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Gewicht:
15,25 kg
Länge:
0,56 m
Breite:
0,29 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.