Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, halb gebleicht, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, halb gebleicht, Größe 8
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, halb gebleicht, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-5003-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5003-8
EAN/GTIN:
     4059904034655
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben, halb gebleicht, innen aufgeraut, beidseitig tragbar, mit Schichtel, Damengröße, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Jersey
Farbe Material:
naturfarben, halb gebleicht
Größe(n):
8
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Gewicht:
15,2 kg
Länge:
0,69 m
Breite:
0,50 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.