Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, orange, obere Beschichtung: ...


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, orange, obere Beschichtung: ...
NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, orange, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, orange, obere Beschichtung: ...
Artikel-Nr.:
     1690A-8000235057
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3560W-9
EAN/GTIN:
     4059904038639
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, Nylon, orange, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
orange
Beschichtung:
Latex | Latex, gesandet
Farbe Beschichtung:
orange | dunkelblau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,70*
7 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 3,71*
6 Tage
36
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,89*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,91*
6 Tage
86
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 3,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.