| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-3500-10 Herst.-Nr.: 3500-10 EAN/GTIN: 4059904107144 |
| |
|
| | |
| NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 10 Weitere Informationen: | | Material: | Nylon | Farbe Material: | schwarz | Beschichtung: | Nitril | Farbe Beschichtung: | schwarz | Größe(n): | 7-11 | Ausstattung 1: | Teilbeschichtet | Norm 1: | EN 388 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| |