Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 11
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-3114-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3114-11
EAN/GTIN:
     4059904034594
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, mit Schichtel, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot | Nappaleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
11
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
250
Gewicht:
15,1 kg
Länge:
0,53 m
Breite:
0,43 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,754* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.