Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, gesandete Nitril-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 5...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, gesandete Nitril-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 5...
NITRAS SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, gesandete Nitril-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 5...
Artikel-Nr.:
     C9300-1606W-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1606W-8
EAN/GTIN:
     4059904037069
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, Nylon, schwarz, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Nitril-Beschichtung, schwarz, gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
Nitril, gesandet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,01084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,30004*
€ 56,28705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,02008*
€ 55,9539
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,97008*
€ 54,7044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,99008*
€ 52,3482
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 43,84008*
€ 52,1697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,59004*
€ 50,68215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,36004*
€ 49,21845
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,65008*
€ 42,4236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.