Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, königsblau, EN ISO 13982-1, EN 13034, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, königsblau, EN ISO 13982-1, EN 13034, Größe 2XL
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, königsblau, EN ISO 13982-1, EN 13034, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     C9300-1020609B-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1020609B-2XL
EAN/GTIN:
     4059904074538
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, königsblau, SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polypropylen
Farbe Oberstoff 1:
königsblau
Größe(n):
M-3XL
Ausstattung 1:
SMS
Ausstattung 2:
Typ 5 / Typ 6
Ausstattung 3:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.