Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 3500x1100 mm, blau/verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 3500x1100 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 3500x1100 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 3500x1100 mm, blau/verzinkt
Palettenregal-Ständerahmen S625-A18, unmontiert, 3500x1100 mm, blau/verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-16363-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16363-N
EAN/GTIN:
     4004514287489
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Bodenanker
Palettenregal Ständerrahmen
Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung. • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • mit C-Fachwerk
Weitere Informationen:
Höhe:
3500.00 mm
Tiefe:
1100.00 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16093-50
ab € 40,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16092-50
ab € 44,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16410
ab € 3,13*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16117-N
ab € 128,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16118-N
ab € 193,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16729
ab € 18,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16731
ab € 22,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16733
ab € 29,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 35,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 41,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 44,455*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 76,51*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 62,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 67,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 112,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.