Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 1200 x 800 mm (B x T), verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 1200 x 800 mm (B x T), verzinkt
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 1200 x 800 mm (B x T), verzinkt
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 1200 x 800 mm (B x T), verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-780429
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16093-50
EAN/GTIN:
     4004514244055
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Produktmerkmale • für Gitterboxen, Europaletten u. ä. • mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung • hilft beim Einladen und Positionieren von Gitterboxen • für eine Euro-Gitterbox geeignet • inkl. Befestigungsmaterial • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Tiefe:
850.00 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 40,21*
€ 52,50*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 40,29*
€ 52,51*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,30*
ab € 41,95*
€ 57,43*
7 Tage
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 58,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 59,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,66*
€ 57,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16092-50
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.