Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1000 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1000 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1000 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1000 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1000 x 2700 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Artikel-Nr.:
     C9147-16117-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16117-N
EAN/GTIN:
     4004514286673
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Palettenregalrückwand
Produktmerkmale • Masche 50 x 50 mm • zur Absicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen gemäß DGUV-Regel 108-007 (BGR 234) • inklusive Abstandhalter für ein Abstandsmaß von 150 mm, zur rückseitigen Befestigung am Rahmen • Rahmen blau, Maschengitter verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16104
ab € 41,53*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16152
ab € 1,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16090-55
ab € 28,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16091-55
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.