Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OS2 splice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OS2 splice
OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OS2 splice
Artikel-Nr.:
     C9051-1503297424-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503297424-E
EAN/GTIN:
     4251122198038
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Wandverteiler
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit LC-D-Kupplungen und Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, Verteiler, LWL-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Etagenverkabelung, Hausverteilpunkt, Aufputz-Verteiler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 391,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,35*
€ 459,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15032Z003-E
€ 8,70*
Zubehör
Metz Connect
15032Z001-E
€ 8,73*
Zubehör
Metz Connect
15032Z006-E
€ 36,05*
Zubehör
Metz Connect
15032Z005-E
€ 9,98*
Zubehör
Metz Connect
15032Z004-E
€ 9,59*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
150800118-E
€ 91,50*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,86*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
€ 0,72*
Zubehör
Metz Connect
15090200-E
€ 1,76*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
€ 4,83*
Zubehör
Metz Connect
15032Z089-E
€ 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.