Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Halteblech VIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Halteblech VIK
OpDAT Halteblech VIK
Artikel-Nr.:
     C9051-15081106-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15081106-E
EAN/GTIN:
     4250184162636
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Optionales Halteblech für Vorkonfektionierte Installationskabel mit Universalkabel, für OpDAT slide, fix und PF 19 Zoll Patchfelder und OpDAT Wandverteiler, Diese Teile werden bei OpDAT PA nicht benötigt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Kabelführung
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
33 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalterung, Kabel-Halteblech, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.