Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
OpDAT slide Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-1502607300-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1502607300-E
EAN/GTIN:
4250184190813
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), unbestückt, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lwl patchpanel
,
Patchfeld
,
Rangierfeld
,
LWL Panel
,
Lichtwellenleiter-Spleißbox
,
LWL Box
,
LWL-Spleißbox
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,82*
Zubehör
Blindabdeckung LC-Duplex/SC-Simplex/E2000-Simplex schwarz
Metz Connect
15090502-I
€ 0,3796*
Zubehör
Blindabdeckung LC-Duplex/SC-Simplex/E2000-Simplex weiss
Metz Connect
15090503-I
€ 0,3296*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
OpDAT Halteblech VIK
Metz Connect
15081106-E
€ 4,83*
Zubehör
OpDAT Kupplung E2000-Simplex APC OS2
Metz Connect
15090059-I
€ 11,02*
Zubehör
OpDAT Kupplung E2000-Simplex OM4
Metz Connect
1509005G-I
€ 13,00*
Zubehör
OpDAT Kupplung E2000-Simplex OS2
Metz Connect
15090058-I
€ 12,85*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2
Metz Connect
15090076-I
€ 3,04*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex MM
Metz Connect
1509007B-I
€ 2,64*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3
Metz Connect
15090077-I
€ 2,58*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4
Metz Connect
15090075-I
€ 2,59*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OS2
Metz Connect
15090074-I
€ 2,94*
Zubehör
OpDAT Kupplung SC-Simplex APC OS2
Metz Connect
1509001A-I
€ 1,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.