Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGplus 4xSC-Duplex MM mit Crimpspleißhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGplus 4xSC-Duplex MM mit Crimpspleißhalter
OpDAT REGplus 4xSC-Duplex MM mit Crimpspleißhalter
Artikel-Nr.:
     C9051-150240C20410E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150240C20410E
EAN/GTIN:
     4250184117902
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Spleißverteiler für Tragschiene TH35, bestückt mit SC-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Multimode Anwendungen, mit Faserreservoir , frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Spleißablage mit Crimpspleißhalter, Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich, Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube, Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt, Varianten: bestückt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D Kupplungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, lwl patchpanel, Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
150240C20210E
€ 85,88*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20310E
€ 89,02*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20610E
€ 101,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.