Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGplus für 6xSC-D, unbestückt, 1xM20, mit Crimpspleißhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150240000010E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150240000010E
EAN/GTIN:
     4250184117872
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißverteiler für Tragschiene TH35 unbestückt mit Faserreservoir frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich Spleißablage mit Crimpspleißhalter oder Schrumpfspleißhalter für bis zu 12 Spleiße / Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich) 34 mm (2TE) breit, 125 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen) bestückbar mit Kupplungen in SC-D Bauform Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube Freie Kupplungsaussparungen können mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt werden Blindabdeckung 1-fach (860088-01), 2-fach (860088-02) Varianten: mit Crimpspleißhalter, mit Schrumpfspleißhalter Achtung: Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln mit ST Steckern muss die unbestückte Variante des OpDAT REGplus verwendet werden. Die dann benötigten ST-D Kupplungen sind als Zubehör erhältlich. Vor der Montage der Kupplungen in das Gehäuse müssen aus Platzgründen die vorkonfektionierten ST Stecker auf die Kupplungen gesteckt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Farbe:
grau
Breite:
34 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
129 mm
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchpanel sc-duplex, lwl patchpanel, 6 fach patchpanel, Spleißverteiler, Tragschiene, Hutschiene, TH35
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,43*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,21*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,21*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,98*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,44*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,81*
Zubehör
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,36*
Zubehör
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,42*
Zubehör
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,75*
Zubehör
Metz Connect
150900D3-I
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.