Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT LC-Q APC Kupplung OS2 (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509007A-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509007A-I
EAN/GTIN:
     4250184149361
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LC-Quad-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC duplex mit Metall-Clip geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Quad
UPC-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter singlemode, lwl adapter, lwl-kupplung lc, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.