Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130D2B2G-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130D2B2G-E
EAN/GTIN:
4251394676272
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 48 port
19 Zoll 1HE Baugruppenträger zur Montage von bis zu acht DCCS2 Baugruppen, sehr hohe Packungsdichte: bei RJ45 bis 48 Port, bei LWL bis 48 x Duplex Kupplungen (96 Fasern), Stahlblechträger lichtgrau pulverbeschichtet, Port-Nummerierung von 1 bis 48, die Port-Nummerierung bleibt sowohl beim Einbau von DCCS2 Twisted-Pair-Baugruppen und DCCS2 LWL-Baugruppen erhalten, Erdungsset beiliegend, mit geringem Montageaufwand abwärtskompatibel zu DCCS, Einbauform: DCCS2, DCCS und doppelte DCCS
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lwl patchpanel
,
patchpanel 48 port
,
Rechenzentrum
,
RZ
,
Kompakt
,
Compact
,
Kompaktlösung
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,87*
Zubehör
DCCS Baugruppe OM3 6xMTP Typ A
Metz Connect
130D205M00000A
€ 101,19*
Zubehör
DCCS Baugruppe OM4 6xMTP Typ A
Metz Connect
130D207M00000A
€ 101,13*
Zubehör
DCCS Baugruppe OM5 6xMTP Typ A
Metz Connect
130D208M00000A
€ 100,73*
Zubehör
DCCS Baugruppe OM5 6xMTP Typ B
Metz Connect
130D208M00000B
€ 100,47*
Zubehör
DCCS Baugruppe OS2 6xMTP Typ A
Metz Connect
130D209M00000A
€ 81,11*
Zubehör
DCCS Blindmodul für 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
Metz Connect
130DBL1-E
€ 12,87*
Zubehör
OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xM20/M25
Metz Connect
130D2Z0102-B
€ 92,19*
Zubehör
OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xVIK
Metz Connect
130D2Z0101-B
€ 92,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.