Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS Baugruppe OM3 6xMTP Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCCS Baugruppe OM3 6xMTP Typ A
DCCS Baugruppe OM3 6xMTP Typ A
Artikel-Nr.:
     C9051-130D205M00000A
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D205M00000A
EAN/GTIN:
     4251394644882
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Patchpanel
patchpanel
DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert, MM-Kupplungen für Belegung „aligned“ (key up/ key up, Typ B) und „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar, SM-Kupplungen für Belegung „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung, Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B, alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Kupplung/Adapter:
ja
Steckverbindertyp außen:
MT/MPO
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Pinbelegung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: LWL-Baugruppe, Lichtwellenleiter-Baugruppe, Rechenzentrum, RZ, Kompakt, Compact, Kompaktlösung, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.