Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xM20/M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xM20/M25
OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xM20/M25
Artikel-Nr.:
     C9051-130D2Z0102-B
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D2Z0102-B
EAN/GTIN:
     4251394670294
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Erweiterung zur Ablage von Kabelüberlängen am DCCS-Baugruppenträger.8x M20/M25 Ausbrüche zur Aufnahme von bis zu 8 konfektionierten Leitungen, pulverbeschichteter Stahl in schwarz (RAL 9005), einfache Montage am DCCS-Baugruppenträger, Erdung über den Erdungsbolzen des Baugruppenträgers
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Höhe:
41.6 mm
Breite:
440 mm
Länge:
135.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelablage, Überlängenablage, DCCS, MPO/MTP®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.