Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-130A21-00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A21-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106678
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystone-Bauform, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Keystone Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 24 port, modulare patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, BTR Netcom, 19 Zoll Panel, Verteiler, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
1FK22034AG011MA0
€ 597,50*
Zubehör
Siemens
6SL32201YE500CB0
€ 7.312,22*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130910K-DNV
€ 8,36*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
€ 5,18*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
€ 1,691*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
€ 1,831*
Zubehör
Metz Connect
130898-0103KI
€ 6,507*
Zubehör
Metz Connect
130898-0203KI
€ 7,731*
Zubehör
Metz Connect
130898-0303KI
€ 7,691*
Zubehör
Metz Connect
130910KI
€ 5,35*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
€ 6,408*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
€ 5,481*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
€ 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.