|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-15091072-I Herst.-Nr.: 15091072-I EAN/GTIN: 4250184134466 |
| |
|
|  |  |
 | LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, passend zu modul Applikationen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, eignen sich bestens für die Realisierung von Fiber-to-the-desk-Lösungen, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (MM) oder grün (SM APC) Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | einrasten | Farbe: | türkis | APC-Ausführung: | nein | UPC-Ausführung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |