Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, ungeschirmt
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     C9051-130A20-00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A20-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106654
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystone-Bauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, modulare patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, BTR Netcom, 19 Zoll Panel, Verteiler, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32201YE500CB0
€ 7.322,95*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,86*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
€ 1,701*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
€ 1,841*
Zubehör
Metz Connect
130898-0103KI
€ 6,557*
Zubehör
Metz Connect
130898-0203KI
€ 7,751*
Zubehör
Metz Connect
130898-0303KI
€ 7,721*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
€ 6,488*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
€ 5,511*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
€ 5,49*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
€ 5,35*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
€ 6,16*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
€ 0,251*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
€ 0,265*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.