Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG blau
Staubschutzklappen für Modul Patchfelder / Subway / REG blau
Artikel-Nr.:
     C9051-816979-0106-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     816979-0106-I
EAN/GTIN:
     4250184110422
Suchbegriffe:
Patchpanel
Staubschutzplättchen
patchpanel
Zur farbigen Dienste-Kodierung von Patchfeldern, Subway Unterflureinheiten und E-DAT modul REG, passend zu: C6, Amodul Patchfelder, E-DAT modul Patchfeld 24x8, Subway Unterflureinheiten, Modul Anschlussdose 2 Port APFL sowie E-DAT modul REG und Modul REGplusVarianten: gelb, blau, grün, rot, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Klappe
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
16.6 mm
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
15.41 mm
Weitere Suchbegriffe: Staubschutz-Klappe, Staubschutz, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,251*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
816979-0105-I
€ 0,265*
Ähnlich
Metz Connect
816979-0107-I
€ 0,268*
Ähnlich
Metz Connect
816979-0108-I
€ 0,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.