Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,5 m grau
Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,5 m grau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39285
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308450533-E
EAN/GTIN:
     04250184117322
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
METZ CONNECT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - 6.3 mm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Grau
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
METZ CONNECT
Produktgruppe
Twisted Pair Kabel
Produkttyp
S/FTP Patchkabel
Farbe
grau
Länge
0.5 m
Schirmungstyp
S/FTP
Übertragungsqualität
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern
8
Aderquerschnitt (AWG)
AWG 26
Gekreuzt
nein
Belegung
1:1
Rasthebelschutz
ja
Knickschutztülle
angespritzt
Kabel LSOH
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Betriebstemperatur min.
-20 °C
Betriebstemperatur max.
60 °C
Höhe
10 cm
Breite
30 cm
Tiefe
43 cm
Gewicht
29 g
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Paketgewicht
0.033 kg
Bruttogewicht
0,033
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
0
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308450500-E
€ 3,98*
Zubehör
Metz Connect
1308451000-E
€ 4,41*
Zubehör
Metz Connect
130845B533-E
€ 36,78*
Zubehör
Metz Connect
1308453066-E
€ 6,89*
Zubehör
Metz Connect
1308455077-E
€ 9,55*
Zubehör
Metz Connect
1308457077-E
€ 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.