Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Keystone 19 Zoll Modulträger 0,5HE 24 Port grau unbestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130925-GRKE
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130925-GRKE
EAN/GTIN:
4251122194023
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19-Zoll-Modulträger 0,5HE 24 Port unbestückt, grau, für 24 Einzelmodule der Bauform Keystone, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Kabelbinder im Lieferumgang enthalten , passende Module: E-DAT modul K, UTP modul Cat.6, A, UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e, Bauform: Keystone
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
Rack Zubehör
,
patchpanel 24 port
,
rack zubehör
,
Verteilfeld
,
Verteilpanel
,
Patchfeld
,
Netzwerk-Patchpanel
,
BTR Netcom
,
19 Zoll Panel
,
Verteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,79*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Buchse T568A+T568B DNV - Keystone
Metz Connect
130910K-DNV
€ 8,38*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130910KZ
€ 5,17*
Zubehör
Keystone BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-0003KI
€ 1,701*
Zubehör
Keystone BLIND modul schwarz
Metz Connect
130898-0029KI
€ 1,831*
Zubehör
Metz Connect 130910KI RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a
Metz Connect
130910KI
€ 5,35*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul blau
Metz Connect
820032-0106-I
€ 0,258*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul gelb
Metz Connect
820032-0105-I
€ 0,226*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul grün
Metz Connect
820032-0107-I
€ 0,226*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul lichtgrau
Metz Connect
820032-0103-I
€ 0,228*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul reinweiß
Metz Connect
820032-0102-I
€ 0,225*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul rot
Metz Connect
820032-0108-I
€ 0,258*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul schwarz
Metz Connect
820032-0129-I
€ 0,254*
Zubehör
Staubschutzklappe für C6Amodul schwarz, (250 Stück)
Metz Connect
820032-0129-H
€ 0,27*
Zubehör
UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz
Metz Connect
130A10-29-I-B1
€ 2,23584*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.