Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzklappe für C6Amodul grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzklappe für C6Amodul grün
Staubschutzklappe für C6Amodul grün
Artikel-Nr.:
     C9051-820032-0107-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0107-I
EAN/GTIN:
     4250184149880
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Optionale Staubschutzklappe passend für die Einzelmodule: C6, Amodul, E-DAT modul, jeweils in MC Modul- oder Keystone-Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul in MC Modul-Bauformgeeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne eigene Staubschutzvorrichtungen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Klappe
Geeignet für:
sonstige
Breite:
14.4 mm
Höhe:
4.06 mm
Durchmesser:
15.49 mm
Weitere Suchbegriffe: Staubschutz-Klappe, Staubschutz, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,227*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.