Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz
UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz
Artikel-Nr.:
     C9051-130A10-29-I-B1
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A10-29-I-B1
EAN/GTIN:
     4250184118381
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Ungeschirmtes Cat.6 Klasse E UTP Modul, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Zugentlastung mit Kabelbinder am UTP Modul möglich, Bauform: Keystone, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A und T568B, Gehäusefarben weiß oder schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
26 | 22
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Buchse, Jack, Modul, Cat.6 Modul, Kat.6 Modul, Cat.6 Jack, Kat.6 Jack, Cat.6 Buchse, Kat.6 Buchse, Cat.6 Anschluss, Kat.6 Anschluss, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,19584*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.