Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell® Armschützer HyFlex® 11-280, Gr. 16.0 WID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-280, Gr. 16.0 WID
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-280, Gr. 16.0 WID
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-280, Gr. 16.0 WID
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-280, Gr. 16.0 WID
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-280, Gr. 16.0 WID
Artikel-Nr.:
     C8824-11280160-W
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11280160-W
EAN/GTIN:
     10076490446106
Artikeldatenblatt
Nachhaltigkeit
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Erstklassige Schnittfestigkeitstechnologie
    Die INTERCEPT™ Schnittfestigkeitstechnologie wurde getestet, um die Industrienormen zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet erstklassigen Schnittschutz und erhöhten Tragekomfort.
     
  • Erstklassiger Komfort
    Das nahtlose Design und die verschiedenen Weiten machen diese HyFlex®-Ärmel zur besten Wahl für den ganztägigen Komfort von Arbeitnehmern.
Weitere Informationen:
Material:
Ansell INTERCEPT™ Technology
Größe:
16.0 WID
Maße:
12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM)
Marke:
HyFlex
Technologie:
FORTIX®
Schutzbereich:
Schnittfestigkeit
Anwendung:
Reparatur und Austausch von Glas | Handhabung von Metallblechen und Paneelen
Produktart:
Industrielle Armschützer
Normen:
CE-Nummer | Ecovadis label | EN 388:2016 +A1:2018 | EN ISO 21420:2020 | Lebensmittelkontakt | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11280120-N
€ 4,78*
Ähnlich
Ansell
11280120-W
€ 5,02*
Ähnlich
Ansell
11280160-N
€ 5,93*
Ähnlich
Ansell
11280180-N
€ 6,71*
Ähnlich
Ansell
11280180-W
€ 7,26*
Ähnlich
Ansell
11280220-N
€ 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.