Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Drehmomentschlüssel 300-850 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7716-300-850
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7716-300-850
EAN/GTIN:
     4034138921889
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 300 -850nm
MADE IN GERMANY Zurückdrehen des Drehmomentschlüssels zur Entlastung der Druckfeder nicht mehr erforderlich Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein, Seriennummer und Anwendungshinweis Sichere Verriegelung, exakte Einstellung Auslösegenauigkeit ± 4% vom eingestellten Wert Drehmoment-Auslösung – führbar: durch automatische Kurzwegauslösung – akustisch: durch Click-Geräusch Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, NKW-Anwendungen sowie diversen Einzelfällen in Industrie und Handwerk Außen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1 Doppel-Skala (Nm/lbf.ft) Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, 7716300850, NF DREHMOMENTSCHLUESSEL 3 4 300 850NM 7716300850 850 Nm Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,50*
€ 1.047,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,32*
€ 1.015,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,11*
€ 971,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,43*
€ 939,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.