| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-1003-230 Herst.-Nr.: 1003-230 EAN/GTIN: 4034138806773 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung: 2 Monozellen-Batterien 1,5 V (NF-Artikelnr. 3722-01) Betriebsspannung: 1,8 V-3,1 V Abmessungen: 90 mm x 208 mm x 30 mm Gewicht: 480 g Zulassung: am 12.03.2012 wurde vom TÜV Rheinland die Typengenehmigung der Lampe durchgeführt GGVS-geprüft Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Baustellenwarnleuchte, Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, dauerlicht, 1003230 Warnleuchte Blinkleuchte, WARNBLINKLEUCHTE LED 1003230 Warnleuchte Blinkleuchte Warnblinkleuchte Betriebsart Blinklicht Dauerlicht Batterietest 1003220 GGVS Trucker Blinken Warnblickleuchten Warnblinklicht Leuchten |
| | |
| |