Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Baustellenwarnleuchte

  Baustellenwarnleuchte  (109 Angebote unter 27.649.557 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baustellenwarnleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Baustellenwarnleuchte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OSRAM LEDSL104 ROAD FLARE Signal TA20 Warnblinkleuchte LED-Leuchte, Magnethalter Pkw, Lkw, Quad (3 Angebote) 
Seien Sie vorbereitet- mit OSRAM LEDguardian® Warn- und Sicherheitsleuchten. Das OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20 ist ein nach § 53a Absatz 3 TA20 StVZO zugelassenes LED Warnlicht und darf...
Osram
LEDSL104
ab € 46,81*
pro Stück
 
 Stück
cartrend KFZ-Warnblinkleuchte, mit 16 LED's, orange (11580684) (1 Angebot) 
cartrend KFZ-Warnblinkleuchte, mit 16 LED's, orange mit 10 LED Leuchtprogrammen, extra helle LED's (12 x rot, 4 x weiß), verschiedene rotblinkende Warnfunktionen (Rotation, 3-fach Blitz, Wechsellic...
cartrend
10636
ab € 13,74*
pro Stück
 
 Stück
Warnleuchte,LED,rot,HxBxT 380x190x175mm,Ø 180mm,m. Dämmerungsautomatik,Blink-Dauerlicht (7 Angebote) 
Warnleuchte Für den Außenbereich geeignet Leuchtmittel: LED Energieeffizienzklasse A Lichtaustritt beidseitig in rot Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm Durchmesser 180 mm Spannungsversorgung ...
Schake
31211R
ab € 13,52*
pro Stück
 
 Stück
Warnblinkleuchte, mit Glühlampe, 220 x 80 x 55 mm (1 Angebot) 
Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung, zur Absicherung von Unfallstellen und Pannenfahrzeugen. Diese Warnblinkleuchten sind nach Paragraph 53a StVZO für Fahrzeuge mit mehr als 2.8 t zulässigem ...
Dönges
212459
ab € 24,33*
pro Stück
 
 Stück
Elektronenblitzleuchte 'Optima-Blitz LED ' einseitig (1 Angebot) 
Maße (LxBxH): 120 x 190 x 335 mm Blitzfrequenz ca. 60/min. Leuchtstärke: 320 cd. Versorgung: 2 Batterien 6 V- / 9 Ah oder 20 Ah inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale | robustes Gehäuse mit i...
STEIN HGS
ab € 116,95*
pro Stück
 
 Stück
767 000 001 LED Pannenleuchte mit Power LED Warnblinkleuchte LED-Leuchte Lkw, Pkw, Landwirtscha (2 Angebote) 
Die Pannenleuchte dient zur Absicherung von Fahrzeugen. Eine Pannenleuchte für LKW/NFZ gesetzliche Vorschrift ist aber auch für PKW zulässig. Die eingesetzte Elektronik (Boost-Converter) sorgt für ...
k.A.
767 000 001
ab € 25,87*
pro Stück
 
 Stück
LEINA Warnblinkleuchte Typ P30, mit Arbeitslicht (8942001) (1 Angebot) 
LEINA Warnblinkleuchte Typ P30, mit Arbeitslicht GGVS Geprüft K 13947, Maße: (B)105 x (T)60 x (H)280 mm (alt: 290001 / neu: REF 42001) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Leina
REF 42001
ab € 19,60*
pro Stück
 
 Stück
TL-Warnleuchte TL FUTURE LED gelb WEMAS (15 Angebote) 
stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriew...
Wemas
303.019020.18.10
ab € 26,59*
pro Stück
 
 Stück
HELLA 2XW 003 146-001 Warnblinkleuchte 2XW 003 146-001 (1 Angebot) 
HELLA Warnleuchte 6V K13932 EUROPA 2002 RG A HLL 2XW003146001
Hella
2XW 003 146-001 4082300002348
ab € 32,24*
pro Stück
 
 Stück
Warnblinkleuchte Leina LED TÜV geprüft K452, ADR geprüft, ohne Batterien (2 Angebote) 
betriebsbereit durch 2 Monozellen 1,5 V
Leina
42004
ab € 29,81*
pro Stück
 
 Stück
Baustellenwarnleuchte MonoLight LED gelb Leuchtenkopf drehb.NISSEN (15 Angebote) 
MonoLight LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · dre...
Adolf Nissen Elektrobau
111602-51
ab € 9,47*
pro Stück
 
 Stück
Warnleuchte Baustellenleuchte LED rot (1 Angebot) 
Die Warnleuchte Profi-Lite ist einsetzbar zur Baustellensicherung und Verkehrssicherung. Produktbeschreibung: mit Dämmerungsautomatik Blink- und Dauerlichtbetrieb Farbe zweiseitig angebautes Schlos...
profibau
21700
ab € 14,00*
pro Stück
 
 Stück
Baustellenwarnleuchte Nitra LED gelb Leuchtenkopf drehb.NISSEN (22 Angebote) 
Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · KEINE B...
Adolf Nissen Elektrobau
111520-51
ab € 9,59*
pro Stück
 
 Stück
BIGPACK 10 x NISSEN Baken- und Warnleuchte BakoLight LED inkl. 10 Blockbatterien (1 Angebot) 
Die Baken- und Warnleuchte BakoLight LED der Qualitätsmarke NISSEN mit Dämmerungsautomatik verfügt über eine Ø 20 cm große Linse in Gelb, die beidseitig Blink- oder Dauerlicht aussendet. Der integr...
Adolf Nissen Elektrobau
609645
ab € 389,35*
pro Satz
 
 Satz
BASt Bakenleuchte Powernox mit Radiofrequenz (5 Angebote) 
BASt Bakenleuchte - Powernox - mit Radiofrequenz für Reihenschaltung mit integriertem Sender und Antenne für alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzäune mit integriertem Batteriekasten seitli...
Schake
33NOX-R
ab € 62,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Baustellenwarnleuchte
^

Warnblinkleuchten für die Sicherheit

In vielen Situationen, insbesondere bei Baustellen werden Arbeitsschutzleuchten zur Absperrung eingesetzt. Maßgeblich für diese sind die TL-Warnleuchten 90, die Technische Lieferbedingungen für Warnleuchten (Ausgabe 1990). Ergänzend kommen noch zum Beispiel die Regelungen für Leitbaken oder Absperrtafeln hinzu. Die Leuchten sollten nach Möglichkeit durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) geprüft sein. Leider trifft das für viele der stromsparenden LED-Modelle nicht zu.

Klassifizierung von Warnleuchten und Einsatzgebiete

Nach der TL-Warnleuchten 90 gibt es 7 Klassen:

WL1/WL2: Dauerleuchten mit einem beziehungsweise zwei Lichtaustritten. Gelbe Warnleuchten können einen oder zwei Lichtaustritte haben, rote nur einen. Diese Leuchten dienen der Verkehrsführung oder Kennzeichnung von Hindernissen. Auf Autobahnen und Bundesstraßen und generell, wenn die ZTV-SA 97 gefordert ist, sind TL-Leuchten einzusetzen. Blinkbetrieb ist nur in Ausnahmefällen für gelbe Leuchten zulässig.

WL3 (EN 12352: L8G): WL3 zeigen unterbrochenes Dauerlicht und haben einen Lichtaustritt von 180 mm. Sie dienen als Aufbaulicht der Verkehrsführung. In der Nacht muss durch einen Helligkeitssensor das Licht gedimmt werden und gleichzeitig ein Grundlicht erhalten bleiben.

WL4 (EN 12352: L8L): Leitkegelblitzleuchten werden auf Leitkegel von 1 m oder 0,75 m Höhe montiert. Sie haben einen Lichtaustritt von 180 mm.

WL5 (EN 12352: L9M): Diese Warnblinkleuchten haben einen Lichtaustritt von 300 mm und strahlen ihr Licht sehr eng gebündelt aus. Sie sind nur für den oberen Teil einer Absperrtafel gedacht, zum Beispiel in Kombination mit einem Leuchtpfeil.

WL6 (EN 12352: L8H,L8M): WL6 werden zum Aufbau von Leuchtpfeilen oder -kreuzen benutzt. Auch sie haben einen Lichtaustritt von 180 mm. BASt-geprüfte WL6 können auch als Vorwarnleuchten innerhalb von Ortschaften benutzt werden.

WL7 (EN 12352: L9H): Dies sind Vorwarnleuchten, die an Fahrzeugen oder über Verkehrszeichen montiert sind, oder die neben der Fahrbahn stehen. Sie zeigen ein langsames Blinklicht. Die Größe des Lichtaustrittes beträgt 300 mm. Sie haben einen sehr geringen Abstrahlwinkel und müssen somit genau auf den fließenden Verkehr ausgerichtet werden. Sofern möglich, sollte die Entfernung zum Fahrzeugführer 300 m betragen. Das erfordert das Anbringen der Leuchten in mindestens 2,50 m Höhe, damit sie nicht verdeckt werden. Die Verwendung von Blitzlicht (WL 4 und WL5) ist für diese Zwecke nicht zulässig.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.