Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4700021
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10035
EAN/GTIN:
     4001553100359
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 7,90*
€ 11,15*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 11,59*
€ 17,15*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 141,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 171,39*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10017
ab € 89,87*
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 0,34196*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,18*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 0,38*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,69*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 38,39*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 116,44*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.