Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau
Artikel-Nr.:
     5698-2101238
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10065
EAN/GTIN:
     4001553100656
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
15
pro Paket
€ 4,19*
ab € 0,38*
€ 0,68934*
3 Tage
69
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,60*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 4,90*
1
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 6,15*
€ 8,96*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 0,68934*
€ 0,82031
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,55934*
€ 0,66561
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 0,54534*
€ 0,64895
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,53534*
€ 0,63705
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 0,53134*
€ 0,63229
pro Paket
ab 225 Pakete
€ 0,52734*
€ 0,62753
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Paket
ab 450 Pakete
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 10,3401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10017
ab € 89,87*
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 0,35196*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,35*
Ähnlich
Emil Deiss
10035
ab € 7,90*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,69*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 38,32*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 116,44*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.