Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM® Abfallsack, blau, Recycling-LDPE, 60µ, 700x1100mm, 120 l, 250/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16226
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10035
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PREMIUM® Abfallsack, blau, Recycling-LDPE, 60µ, 700x1100mm, 120 l, 250/VE

PREMIUM® Abfallsack, Farbe: blau, Material: Recycling-LDPE, Materialstärke: 60 µ, Maße: 700 x 1100 mm, Volumen: 120 Liter, 1 Verpackungseinheit = 250 Stück, 250 Stück = 10 Rollen, 1 Rolle = 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Mülltüten, Abfallsäcke, Müllsack, Abfalltüten, Abfallbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 7,90*
€ 11,11*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 11,59*
€ 17,22*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 141,72*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 171,11*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,72*
€ 168,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,71*
€ 166,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,15*
€ 159,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 123,14*
€ 146,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,43904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10017
ab € 89,88*
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 0,34196*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,35*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 0,38*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,69*
Ähnlich
Emil Deiss
10103
ab € 38,42*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 116,22*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.