Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,15 mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,15 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,15 mm blau
Artikel-Nr.:
     103-582952
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10103
EAN/GTIN:
     4001553600248
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,15 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,15 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
76
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 53,71*
pro Paket
€ 4,19*
ab € 38,32*
€ 54,39*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,55*
€ 54,51*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 59,73*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,57*
€ 59,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,71*
€ 63,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,14*
€ 63,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10017
ab € 89,87*
Ähnlich
Emil Deiss
20045
ab € 0,35196*
Ähnlich
Emil Deiss
10042
ab € 71,35*
Ähnlich
Emil Deiss
10065
ab € 0,38*
Ähnlich
Emil Deiss
10035
ab € 7,90*
Ähnlich
Emil Deiss
10016
ab € 10,69*
Ähnlich
Emil Deiss
10306
ab € 7,99*
Ähnlich
Emil Deiss
10309
ab € 116,44*
Ähnlich
Emil Deiss
10022
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.