Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm mit Acetatscheibe (E21131) -top protect-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtsschutzschirm mit Acetatscheibe (E21131) -top protect-
Gesichtsschutzschirm mit Acetatscheibe (E21131) -top protect-
Artikel-Nr.:
     C8505-E21133
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E21133
EAN/GTIN:
     4030875142143
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutzschirm mit Acetatscheibe (E21131) -top protect- gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Gesichtsschutzschirm
Sparte:
Gesichtsschutz
Gerätebezeichnung:
Gesichtsschutzschirm top protect
Ausführung:
Acetat, Länge: 203 mm, EN166 1 F 9 N
Gewicht:
500 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
Baureihe:
Gesichtsschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.